- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- 鍵 つまみのおすすめ人気ランキング
鍵 つまみのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新174件の「鍵 つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ドア 鍵」、「自動 施錠」、「マンホールロック」などの商品も取り扱っております。
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理
本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質
PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)
35
部品名称
ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット
表面処理
黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)。十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)
材質
(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト。(ラッチ)ポリアセタール。(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
質量(g)
60
保持力N(kgf)
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
147
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
TL-284のインジケーター仕様です。
施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質
PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛
質量(g)
35
部品名称
ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)
表面処理
黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品
タッピンネジ 1本、座金1個
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(シール)
スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)
(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
仕様
鍵ナシ
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
55
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質(レバー部)
ポリアミド(PA6)
材質(本体)
ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品
専用止め金
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス
色
アイボリー
質量(g)
43
材質
ポリアミド66(PA66)
標準色
アイボリー
施錠、解錠がワンタッチでできます。
用途機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法(mm)
図面通り
製品質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。
各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等
材質/処理
ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
仕様
引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)
材質
ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S
質量(g)
35
表面処理
ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口
適合板厚(mm)
1.0・1.6・2.0・2.3
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質
ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥449
税込¥494
当日出荷